ステンレス床付戸当り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58869115 品番 32007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

戸当り・ドアストッパーシリーズ

寸法A(mm)21 寸法B(mm)39 寸法C(mm)69 寸法D(mm)45 寸法E(mm)30 寸法F(mm)20 寸法G(mm)12 寸法H(mm)10 材質SUS304ステンレス アズワン品番64-7748-09

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58869115
2021-05-23
用途:
アパートの錆びた戸当たりに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

長年の使用で、錆びた戸当たりが気にはなっていましたが、価格も安く取り付けも簡単で
良い買い物でした。

対象商品:
58869133
2019-05-06
用途:
床の戸当りに使用
株式会社DNP包装 様 (製造業)

注文して次の日に届いたのでとても助かりました

簡単に取り付けられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする