曜日別特売
J-579 ステンレス床付戸当り ハイロジック 58869133

J-579 ステンレス床付戸当り ハイロジック 58869133
J-579 ステンレス床付戸当り ハイロジック 58869133

ステンレス床付戸当り

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法G(mm)13
内容量1個注文コード58869133品番J-579
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

戸当り・ドアストッパーシリーズ

寸法A(mm)21寸法B(mm)39寸法C(mm)69寸法D(mm)45寸法E(mm)30寸法F(mm)20寸法G(mm)13寸法H(mm)10材質SUS304ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58869115
2021-05-23
用途: アパートの錆びた戸当たりに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

長年の使用で、錆びた戸当たりが気にはなっていましたが、価格も安く取り付けも簡単で
良い買い物でした。

対象商品 : 58869133
2019-05-06
用途: 床の戸当りに使用
株式会社DNP包装製造業

注文して次の日に届いたのでとても助かりました
簡単に取り付けられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする