曜日別特売
KB-K53SL BK 事務イス プリセア プラス[家具] 58871566

事務イス プリセア

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台肘掛あり色(張地)ブラック注文コード58871566品番KB-K53SL BK
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

背のホワイトシェルと豊富なカラーバリエーションが特徴の事務イス「プリセア」。
やさしい曲線が体にフィットするコンパクトサイズのチェアです。
背の背面には手掛けが付いていて、チェアの移動や出し入れがしやすくなっています。

色(張地)ブラック全高(mm)890~976座面高さ(mm)405~491座面寸法(幅×奥行)(mm)451×410肘掛あり材質背・座:樹脂成型品、フットリング:スチールパイプ、クロムメッキ幅(mm)570ブラック高さ(mm)890~976タイプホワイトシェル 布張り種類オフィスチェア張地背もたれハイバック材質(脚)強化樹脂成型品、スチール、クロムメッキ、ナイロンキャスターグリーン購入法適合材質(クッション)モールドウレタン、布張り材質(肘部)樹脂成型品ヘッドレストなしサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

製品紹介 事務イス プリセア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする