色(張地)オレンジ全高(mm)890~976座面高さ(mm)405~491座面寸法(幅×奥行)(mm)451×410肘掛あり材質背・座:樹脂成型品、フットリング:スチールパイプ、クロムメッキ幅(mm)570色オレンジ高さ(mm)890~976タイプホワイトシェル 布張り種類オフィスチェア張地布背もたれハイバック材質(脚)強化樹脂成型品、スチール、クロムメッキ、ナイロンキャスターグリーン購入法適合材質(クッション)モールドウレタン、布張り材質(肘部)樹脂成型品ヘッドレストなしサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり