色(張地)ブラック全高(mm)795~881座面高さ(mm)405~491座面寸法(幅×奥行)(mm)451×410肘掛あり材質背・座:樹脂成型品、フットリング:スチールパイプ幅(mm)625色ブラック高さ(mm)795~881タイプホワイトシェル 布張り種類オフィスチェア張地布背もたれローバック材質(脚)強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスターグリーン購入法適合材質(クッション)モールドウレタン、布張り材質(肘部)樹脂成型品、スチールパイプ、軟質ウレタン樹脂パッド付ヘッドレストなしサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり