72966 スライドレールベアリングタイプ ハイロジック 58871976

72966 スライドレールベアリングタイプ ハイロジック 58871976
72966 スライドレールベアリングタイプ ハイロジック 58871976

スライドレールベアリングタイプ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レール長さ(mm)300
スライド幅(mm)292
内容量1セット(2本)注文コード58871976品番72966
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ
ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい!
脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。
ネジ付きですぐに取付することができます。

用途引き出しパーツの取替や家具製作に付属品鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(12本入)幅(mm)37タイプ脱着可耐荷重(2ヶ当り)(kg)28スライド幅(mm)292段数3種類スライド形アズワン品番64-7751-71材質(レール)スチールレール長さ(mm)300表面処理(レール)亜鉛メッキ
注意
※平置きの場合、耐荷重は1/4になります
※段数表示は目安であり、商品の性能を指すものではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58871994
2024-07-26
用途: キッチンの狭い棚に引き出しをつけて調味料収納場所にした。

取り付けには場所が狭くて苦労したけど食事を作るのが楽になりました。購入二度目だけどサイズや耐荷重など使いやすい大きさで使いどころがたくさんあると思う。

対象商品 : 58871976
2022-02-23
用途: 引き出しに
サービス業

新たに作成した作業台に引き出しを付けるのにスライドレールを使用しました、最初は木製のレールに敷居テープを貼り使用していたが物を入れるたびに重たく成りだしてのでスライドレールのお世話に成ってからは引きだすのも軽くなりました、滑りも良いので何もトラブルは出ていません。

2022-02-11
用途: タンスの修理
その他業種

タンスのレールが壊れ、思うように開かなくなってしまったので交換しました。
もともと付いていたレールがどこのメーカーのものかも、品番もわからずでしたが、賭けで購入しました。
もともとのオス(?)のレールはしっかりタンスの引き出し側に固定してあったのでそのまま利用して、購入したレールを利用しました。

対象商品 : 58872037
2022-01-18
用途: キッチンの棚
その他業種

キッチンの狭い棚の中段に引き出し式の棚を取り付けた。狭い棚が有効に使えるようになった。

1が参考にしています
対象商品 : 58872012
2021-06-29
用途: 自作の棚に取り付けました。

作業机の上にプリンタを置いておくと邪魔になり、なにか良いものがないか探しているときに見つけました。引き出し状の棚にこの金具を固定し、その上にプリンタを載せると、必要な時に引き出して使えます。ただし、プリンタは内部でヘッドが左右に動き、思ったよりもその衝撃が大きいので、耐荷重に余裕を見ておかないと金具が変形する事故が考えられます。自己責任でお願いします。私には狭い棚に2段のプリンタを置けて大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58871976
2021-07-21
用途: 治具・トリルスタンド作り。
農・林・水産業

価額が安く丈夫で美映も滑りもよく、満足しています。

対象商品 : 58872037
2020-07-06
用途: PCの引き出しに
株式会社喜田アイデイア製造業

最後が自動で閉まると思って購入したがそうでなかった

1が参考にしています
対象商品 : 58871951
2018-08-11
用途: インクジェットプリンター背面使用の差込印刷時の引き出し。
その他業種

ほぼプリンターの奥行き分前に移動し、覗き込まなくても封筒等の背面差込印刷が楽に出来るようになった。取り付け時ビスも付属しているので直ぐにとり付け出来た。又、耐荷重にも余裕があり安心して使用できる。ベアリング式なので使用が大変スムース。とても良い商品だと思う。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1が参考にしています
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする