曜日別特売
W202-IF スライド蝶番C ハイロジック 58872511

W202-IF スライド蝶番C ハイロジック 58872511
W202-IF スライド蝶番C ハイロジック 58872511

スライド蝶番C

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様キャッチ付かぶせタイプインセット注文コード58872511品番W202-IF
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥614
販売価格(税別)
558

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

材質鉄ニッケルメッキ仕様キャッチ付種類スライド蝶番サイズ(mm)35アズワン品番64-7746-13かぶせタイプインセット
注意
※こちらの商品にビスは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58872475
2025-06-03
用途: キッチン扉の丁番交換
柳井建設業・工事業

座金が4本のビスで止まる為既存のビス穴とかぶらない、また施工後の安定性も高い。

対象商品 : 58872493
2024-11-17
用途: 食器棚の扉用に交換

現在のネジ位置そのままで使用出来る物を探していました。ピッタリの物が見つかり問題なく取り付けることができました。

2024-09-21
用途: 家具扉の取付
製造業

30年愛用した家具の扉の丁番が破損し、同用品を探しました。類似した商品が多くて迷ったが、詳しいサイズが記入してあったので助かりました。

対象商品 : 58872475
2023-11-02
用途: キッチンのシンクの上の戸棚、23年前に設置した物
医療・福祉・介護関連業

4つのうちの1つが壊れたので、取替しました。他の3つも、湿気でさびていたのでついでに交換しました。 最初についていた物のメーカーは不明ですが、ぴったりとおさまりました。

対象商品 : 58872493
2023-05-26
用途: 台所棚扉用

前回左側は全かぶせを使い、今回右側ここの半かぶせを使いました。価格も少し安く半かぶせが正解でした。取付穴は全て違いました。

1が参考にしています
対象商品 : 58872475
2022-09-12
用途: 流しの蝶番取り換え
サービス業

流しの蝶番が錆びて来たので新しく入れ替えました、開け閉めも楽に成って家内は喜んでます、良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 58872493
2022-10-12
用途: 食器棚扉に使用

全く同一の商品がモノタロウさんで見つけることが出来完璧に修理出来ました。

対象商品 : 58872475
2022-01-19
用途: 扉、の取り付け
製造業

家具の、扉の、丁番、とても使いやすく、調整も楽でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする