ソケット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 58873437 品番 NY-837
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

材質亜鉛ダイカスト製 呼び径(mm)38 形状ソケット 付属品取付ビス付 穴径(Φmm)(外寸)41、(内寸)38.5 包装ブリスターパック 本体外径(Φmm)68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58873175
2024-08-20
用途:
趣味の工作でパイプや棒材を平面に接続する時

亜鉛合金製なのでステンレス製の物と比べて強度に不安がありましたが、差し込むパイプや棒材が寸法誤差で入りづらくても簡単にテーパーリーマーで調整できるのでかえって便利でした。強度的にも問題ありませんでした。

2024-11-26
用途:
アルミパイプの固定
適斎塾 様

実験としてアルミパイプを設置する際の固定用。このようなものでも1個から買えるのでモノタロウさんの企画はありがたい。

対象商品:
58873236
2022-09-08
用途:
タオル掛け
その他業種

いつもステンレスパイプの受けに使っていますが品質が安定しているので安心です。

対象商品:
58873175
2021-10-04
用途:
部品組み立て
卸売・小売業

取付し易く、材質もよい。他の用途にも使用したい
です。

対象商品:
58873236
2021-02-17
用途:
古い建付けクローゼットの棒の固定
教育・研究機関

古い建付けクローゼット(50年物)の棒の付け根が壊れてしまったので、試してみました。事前に諮った寸法通りにぴったり収まって、大変満足です。つくりもしっかりしているので、また何10年も頑張ってほしいです。

対象商品:
58873193
2022-03-22
用途:
製作物部材
製造業

パイプ固定用に購入。  呼び径との遊びが出ないよう内面に縦線状の凸部(3本位)か
内面がテーパー状になっていると接着剤を使用せずはめ込みで固定することが出来れば
当方の使用用途には便利と思った。

対象商品:
58873236
2021-07-02
用途:
塩ビ管の固定
サービス業

18oのがあると丁度ピッタリですが、19oなので、少し隙間があります。

対象商品:
58873254
2020-03-17
用途:
ステンレスパイプの固定
卸売・小売業

太さ25mmのステンレスパイプの固定に使用。内径25.2mmとなっており、0.2mmの余裕が大きいのか小さいのか分からず不安でしたが、実際はめてみるとぴったりでした。窓の鉄格子用に使ったのですが、窓との空間が狭く、ねじ止めするのが大変でした。作業スペースがない場合はソケットの中でねじ止めするタイプの方が良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする