F-763 タルキオサエ ハイロジック 58874137 F-763 タルキオサエ ハイロジック 58874137

タルキオサエ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58874137 品番 F-763
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

寸法A(mm)107 寸法B(mm)24.5 寸法C(mm)49 寸法D(mm)80 寸法E(mm)46.2 寸法F(mm)46 寸法H(mm)Φ3.5 寸法T(mm)2.8 材質 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)(ボルト)7 仕上ユニクロメッキ 公差(mm)(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58874137
2021-07-26
用途:
アパートの階段補強、アルミ角柱設置時
有限会社カインドウェーブ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

階段の柱がアルミ角なのでそれに使用。少し加工はしましたがこのタルキオサエがぴったりでした。

対象商品:
58874094
2020-08-11
用途:
音響機材のオープンラック湖底に使用
その他業種

音響機材のオープンラックの固定用として使用しています。
強度もあり大変満足しています。

対象商品:
58874094
2020-03-19
用途:
ウインチ本体を軽トラの鳥居に取り付ける為に使用

軽トラの鳥居の角材寸法に合致したので2個分を使用しました。大型バイク(200kg)をウインチで軽トラ荷台にスロープを使って引き上げましたが問題無く使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
58874094
2019-03-31
用途:
角材固定用
製造業

取り付け時、穴径をM10用に加工し取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする