b-Foret フリーデスク 両面タイプ(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58874244 品番 BF2-2412-J W4
参考基準価格(税別)¥130,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」フリーデスク両面タイプ。
天板には配線を簡単に出し入れできる溝(配線口)付きで、コンセントやコードをすっきり収納します。

(本体・天板)ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2400×1200×720 耐荷重(kg)60 材質天板・幕板・本体・脚部=低圧メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、エッジ=ABS 幅(mm)2400 高さ(mm)720 奥行(mm)1200 キャスターなし 最大積載荷重(kg)天板(幅1200mmあたり)=60 天板厚さ(mm)25 グリーン購入法適合 アジャスター
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,510 / 税込 ¥8,261
北海道地方数量1につき ¥7,510 / 税込 ¥8,261
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

製品紹介 b-Foret フリーデスク 両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする