RJデスクII 片袖机 奥行600mm 引出しAタイプ(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58874996 品番 RJ-146A-3 WM
参考基準価格(税別)¥69,100 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。
デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。
さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。
カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。
オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
袖引出しは3段目(一番下)がA4サイズに対応したAタイプ。
A4サイズの書類が多い場合の収納、整理におすすめです。

天板:ホワイトメープル/本体:ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×600×700 質量(kg)48.1 付属品鍵2枚、仕切板SS1枚・L2枚、ペントレー1個付 仕様天板配線口、対向配線可能、袖引出各段ラッチ機構、オールロック機能 材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装) 幅(mm)1400 高さ(mm)700 奥行(mm)600 最大積載量(kg)天板=140、トレー=5、引出=上段10、中・下段20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×600×700 天板厚さ(mm)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センタートレー:912×382×42、袖引出し上段:328×442×59、中段・下段:317×527×265 配線引込口天板1箇所(中央奥)、幕板1箇所(天板配線口下) 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)946×625 袖引出しのみ(センタートレーに鍵は付きません) グリーン購入法適合 アジャスター
注意
※センタートレーに鍵は付きません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,980 / 税込 ¥4,378
北海道地方数量1につき ¥3,980 / 税込 ¥4,378
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする