ディンプルシリンダー南京錠

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58876124 品番 G-251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ

呼び寸法35 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)SUS304ステンレス
注意
※スペアキーはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58876106
2024-02-06
用途:
店舗の予備鍵として

鍵穴にかぎが入りやすく開錠がスムーズにおこなえます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする