ハイロジック
ハイロジックの 南京錠・鍵
ハイロジックの 南京錠
ディンプルシリンダー南京錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58876413
品番
G-254
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
呼び寸法
50
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
ロック
キー式
材質(吊)
SUS304ステンレス
注意
※スペアキーはできません。