ハイロジック
ハイロジックの 南京錠・鍵
ハイロジックの 南京錠
ディンプルシリンダー南京錠
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
40
注文コード
58876474
品番
G-261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)
真鍮
種類
同一キー
呼び寸法(mm)
40
ロック
キー式
材質(吊)
SUS304ステンレス
注意
※スペアキーはできません。
※鍵番号を指定しての受注は承っておりません。