ディンプルシリンダー南京錠

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)45 注文コード58876492 品番G-262
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は呼び寸法・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ

材質(本体)真鍮 種類同一キー 呼び寸法(mm)45 ロックキー式 材質(吊)SUS304ステンレス
注意
※スペアキーはできません。
※鍵番号を指定しての受注は承っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58876456
2016-06-17
用途:
商店の倉庫に使用しました、3箇所を同キーにしました。便利です。
卸売・小売業

南京錠本体に、キーナンバーが刻印されておりました、これを、消さなければ合鍵が作れると思いますが。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする