ドアストッパー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58876693 品番 95904
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途
取付簡単!!接着テープ付
通風時や、手荷物の多い時などに大変便利!
付属品鉄製扉用取付ビス(3.0Φ×8 ビス) 1本 材質亜鉛ダイカスト 取付高(mm)(中心)床面より110 調整範囲(mm)25〜65 クローム サイズL アズワン品番64-7752-30
注意
※金属扉、木製扉兼用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58876684
2022-07-30
用途:
玄関ドア
昭和デンキ 様 (サービス業)

取付1週間で 上下レバーが ストップ位置で固定できず 調べたら 間に挟んでる 薄い
金属が 落下してました。取付には ボンドで固定しました。 メーカーも一度 参考に
してはどうですか? もともと外れて 落下するものではないとおもいますが。

対象商品:
58876693
2022-02-19
用途:
玄関ドアのドアストッパー交換
卸売・小売業

20年ほど前に同じ製品を買って、玄関ドアに付けていました。20年も使うとアルミ部分の突起が摩滅するようでガタが出ていました。できれば、同じ製品が欲しいな、と探したところ、まだ販売されていました。20年以上も販売を継続しておられるのは大変、貴重でありがたいです。最近の工業製品は短いサイクルで製品が代わるので、こういう変わらず、同じ製品を供給して頂けるのは非常にうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
58876666
2021-07-13
用途:
ドアストッパーとして使用

ストッパーのゴムが劣化したのですが、ゴムだけの部品はメーカーに問い合わせしても不可だったので、一式買い替えです。

対象商品:
58876693
2020-11-28
用途:
玄関のドアストッパー
不動産業

以前使っていた物が古くなって止まりにくくなったため新しくしました。ピタッとよく止まります!

対象商品:
58876675
2019-09-02
用途:
玄関ドアストッパー
その他業種

色がブロンズで高級感があるのでは… 今は光っているが使用していると落ち着いた色に変わるのではと思う。コンパクトで使いやすい。接着は2日程養生テープで固定してから本体を取り付けた。便利になった。

対象商品:
58876675
2019-06-21
用途:
ドアのストッパー
その他業種

大きさも丁度良く、接着度も強いです。
足でけって、ON/OFFを切り替えるので、あまり大きいと足が上がりませんし、その分踏みつけ過ぎて、接着が外れたりするのです。
(心配なら同封のネジで留められます)

 ホームセンタで買ったものがそういうことで一瞬にしてダメになりましたから、ほんとにこのストッパーは最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
58876693
2020-05-23
用途:
メンテナンス時
阿部ビル 様 (不動産業)

以前からの物との交換で使用。
同じ物と交換が可能でとても良かった。
配送も迅速で助かりました。

対象商品:
58876684
2019-05-19
用途:
室内扉用

換気用に数センチ開けておきたいが、たまに開けるので使いやすいドアストッパが欲しかった。取り付け簡単。しっかり止まって、使いやすい。満足のいく商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする