どこでも手摺 L型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58876833 品番97273
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える抗菌手すりです!
取り付ける際に、縦や横・斜めなど自由な角度で取り付けられます。

材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 直径(Φmm)32 付属品壁面取付ビス4×30mm/9本、ナイロンプラグ6×30mm/9本 安全荷重(kg)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58876833
2018-02-09
用途:
お風呂のリホーム
その他業種

カタログを見た時 以上の 握った感触と 取り付け時のしっかりとした品物に、この
 製品を 購入して良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする