曜日別特売
16566 ニッケル取付金具 ハイロジック 58877524

16566 ニッケル取付金具 ハイロジック 58877524
16566 ニッケル取付金具 ハイロジック 58877524

ニッケル取付金具

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(mm)43×63
板厚(mm)2
内容量1個注文コード58877524品番16566
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

用途
木部の接合用などに。
材質SPCC長さ(mm)43×63幅(mm)45板厚(mm)2仕上ニッケルメッキ適合ビス(皿ビス)4mm/(ボルト)8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58877436
2014-06-17
用途: 自転車ライトの取付けなど
医療・福祉・介護関連業

未だ使っていないが、品物は綺麗で、しっかりしている。100円で販売している類似物とは、メッキの質と地金の硬さが違うようだ。

対象商品 : 58877436
2014-09-19
用途: 自転車の整備
医療・福祉・介護関連業

曲げなどせず、そのまま使用しましたが、
穴の周辺、および本体周囲に数日で、、さび が出ました。
これでは、クロームメッキの意味がありません。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする