ニッケル取付金具

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58877813 品番 16569
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

材質SPCC 用途木部の接合用などに。 長さ(mm)74×74 幅(mm)25 板厚(mm)3 仕上ニッケルメッキ 適合ビス(皿ビス)4mm/(ボルト)8mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58877436
2014-06-17
用途:
自転車ライトの取付けなど
医療・福祉・介護関連業

未だ使っていないが、品物は綺麗で、しっかりしている。100円で販売している類似物とは、メッキの質と地金の硬さが違うようだ。

対象商品:
58877436
2014-09-19
用途:
自転車の整備
医療・福祉・介護関連業

曲げなどせず、そのまま使用しましたが、
穴の周辺、および本体周囲に数日で、、さび が出ました。
これでは、クロームメッキの意味がありません。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする