ハイロジック
ハイロジックの キャスター
ハイロジックの 差し込み式キャスター
ハイロジックの ストッパーなし差し込み式キャスター
ニ輪キャスター ボルトタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58878111
品番
N-M8-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
車輪・キャスターシリーズ
車輪径(Φmm)
52
耐荷重(kg)
40
取付高(mm)
65
材質
6ナイロン
車輪幅(mm)
48.5
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。