ミーティングチェア MC-11 固定脚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(座面)イエロー 色(背面)ホワイト 注文コード58878146 品番MC-112N YL
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
色(座面)イエロー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×510×710 座面高さ(mm)435 座面寸法(幅×奥行)(mm)400×405 幅(mm)450 高さ(mm)710 奥行(mm)510 キャスターあり 張地耐アルコール・防汚・抗菌 肘掛なし 使用脚固定脚 座高(mm)435 材質(脚)Φ19.1mmスチールパイプ(クロームメッキ) 材質(座面)座(張地/芯材)=PVCレザー張/ポリプロピレン、クッション=ウレタンフォーム 材質(背)ポリプロピレン 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×405 グリーン購入法適合 スタッキング可能(6脚) 色(背面)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

製品紹介 会議イス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする