Je保管庫用 ウッドパネル 側板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58878593 品番 JE-1145-SP WM
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」用のウッドパネル側板です。
ホワイトメープル(WM)とミディアムウッド(T2)の2色をご用意。
高さ1050mmの下置収納庫専用です。ウッドパネル天板(JE-A9018T / JE-9018T)とあわせてご使用ください。
左右共用です。

ホワイトメープル 奥行(mm)450 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×18×1118 適合サイズ(mm)D450×H1050mm 付属品取付ネジ4個付 材質メラミン樹脂化粧板 質量(kg)6.3 高さ(mm)1050 機能左右共用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お届けのみの商品になります。
※奥行450mm、高さ1050mmの収納庫専用です。
※単品ではご使用いただけません。別売のウッドパネル天板(奥行450mm用:JE-9018T)とあわせてご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,740 / 税込 ¥4,114
北海道地方数量1につき ¥3,740 / 税込 ¥4,114
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする