曜日別特売
JE-11X W4 Je保管庫 配線ベース プラス[家具] 58879074

Je保管庫 配線ベース

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×427×50
奥行(mm)450
ホワイト
内容量1台注文コード58879074品番JE-11X W4
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」のパーソナルロッカー用配線ベースです。
パーソナルロッカーに配線が必要な場合はこちらをお求めください。
パーソナルロッカーの庫内で電源確保するには事前にOAタップなどの準備が必要です。
キャビネットを水平に保つアジャスター付き。
六角レンチで簡単に調整できます。

ホワイト奥行(mm)450適合サイズ(mm)D450mm材質スチール(樹脂焼付塗装)質量(kg)3.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×427×50機能アジャスター付(0~25mm)アジャスター付(0~25mm)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届けのみの商品になります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,130/税込4,543
北海道地方数量1につき4,130/税込4,543
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする