ハイロジック
バネ蝶番 片開
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
63
63
76
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
58879676
品番
P-711
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
長さ(mm)
63
材質
鉄
幅(mm)
43
板厚(mm)
1
ねじ穴数
6
荷重
3kg(蝶番2個使用時)