曜日別特売
P-714 バネ蝶番 両開 ハイロジック 58879737

P-714 バネ蝶番 両開 ハイロジック 58879737
P-714 バネ蝶番 両開 ハイロジック 58879737

バネ蝶番 両開

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)76
内容量1袋(2枚)注文コード58879737品番P-714
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!

長さ(mm)76材質幅(mm)44ねじ穴数6荷重5kg(蝶番2個使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58879737
2022-09-15
用途: 厨房との間仕切り、バタフライドア
有限会社大洋レコード卸売・小売業

以前にホームセンターで同様のものを買い求め使用していましたが、ドアの荷重が重かったのかバネが切れてしまってました。今回は耐荷重も明記されているこちらを求め、ニケ仕立てだったところを三ケの蝶番にしてみました。どのくらい耐えうるのかを使用してみないとわかりませんので、星三つとさせていただきました。

対象商品 : 58879712
2022-11-15
用途: バーカウンター
速伸商店建設業・工事業

とにかくコストかな
でもバネと蝶番の位置関係が悪いから
神経質なひとには
寸法のズレ出るから
キツイかも

対象商品 : 58879737
2020-07-23
用途: 飲食店舗改修工事
建設業・工事業

客側と厨房側の仕切りに扉の設置が必要で、自由蝶番を探していました。
商流に出ている物は、安価な物がなく、この商品価格でどのような物が届くか注文してみました。
想像していたよりサイズ感は小さく感じました。
実際に現場で使用しました。
梱包に記載ある図があり、別途詳細施工説明書はありませんでした。
特に問題は無かったのですが、注意点を挙げるとしたら二点。
柱取付仕様である事。
取付けビスが小さく、1番ビットでプラスの頭部まで塗装がされているせいか、少し油断すると頭がなめてしまい、余分のビスはありません。
ビスは同色でなくても良いと思うので、施工性を考えて無塗装で良いと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする