パワーアングル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58880297 品番 F-859
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

厚さ(mm)3 穴径(Φmm)5 寸法A(mm)40 寸法B(mm)40 寸法C(mm)200 材質 仕上ユニクロメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58880236
2022-02-04
用途:
外灯ポールの補修
サービス業

穴径5ミリは小さい丸穴のことで、長円はサイズ表記が有りませんが11×20です。ACE(エース)のユニクロ パワーアングルと同じ物です。価格は2割ほど高いですが、急いでいたので即納のこちらを購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする