プラスチック戸引手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 58884786 品番 HF-474
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
さまざまな建具にマッチする優美なデザイン

サイズ75 材質樹脂 用途ふすまや引戸の引手に 質量(g)10 種類引手 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)75×15×8
注意
※掘り込みすぎると、引手が沈んでしまいますのでご注意ください。
掘り込み後、接着剤などで止めてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58884761
2020-04-12
用途:
フラッシュ引き違い戸の引手に使用
建設業・工事業

ありふれた金属製の引手もいいけど、シンプルなこんな引手も(≧∇≦)b

1人が参考にしています
対象商品:
58884761
2017-03-03
用途:
syouji ni torituke
教育・研究機関

motomoto tuiteiamono to onaji datta node daimannzoku.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする