ポッキーつまみ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本金 直径(Φmm)16 注文コード58887613 品番T-388
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は色・直径など13種類から選べます 他の種類を見る

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ

本金 直径(Φmm)16 高さ(mm)24 材質樹脂 付属品ビス4×24mm×1本 種類つまみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58887543
2023-05-03
用途:
リフォーム
ものづくりナカハラ 様 (製造業)

扉の取っ手に傷が目立って来たので新しいものと交換した

対象商品:
58887586
2021-04-08
用途:
引出しのツマミが割れたので交換しました。
その他業種

5個必要でした。
バラ売りなので良かった。
通販A社では大抵10個セットでした。
こんな物予備で5個も持っていてもしょうがないです。

対象商品:
58887561
2017-05-22
用途:
郵便ポストのスライドパネルのつまみ
その他業種

思っていたとうりの品物ですた。ネジが長かったので切り落として使用しました。

対象商品:
58887543
2016-05-28
用途:
賃貸物件のキッチンの戸棚に取り付け。

何より安い。
キッチン上部戸棚には取っ手が無く濡れた手で開閉すると・・・・
ちょっとした気配りで板の交換をしなくて済む。
本当に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする