BX-293 ミニS型 ハイロジック 58888173

BX-293 ミニS型 ハイロジック 58888173
BX-293 ミニS型 ハイロジック 58888173

ミニS型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数3個注文コード58888173品番BX-293
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

材質鉄/ニッケルメッキ寸法(mm)12×13.5×12備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数3個幅(mm)9.5板厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58888191
2021-12-28
用途: 照明のかさ上げ
サービス業

小型の照明にマグネットの足をかさ上げして付けるために購入したのですが、曲げ加工の精度は期待しない方が良いようです。
商品図(イラスト)で説明すると、左側の図の上下が平行になっていません。右図の上下の場合は万力やペンチで修正することもできますが、左図の上下のねじれは修正不可能です。
やむを得ず、シリコンワッシャを挟んでごまかしました。
数年前に同じ物(たぶんメーカーも)を使用した時はこんな事はなかったのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする