ミニコ型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード58888216 品番BX-292
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

材質鉄/ニッケルメッキ 備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個 寸法(mm)12×14×27.5mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
鴨居に引っかける額の金具
製造業

写真は大きく写ってますが、実際には思った以上に小さいです。寸法をよく確かめたほうがいいです。

対象商品:
58888216
2021-02-06
用途:
鏡の取り付け

思い通りの品物でした。
モノタロウの品揃えは 素晴らしい。
これからも 品揃えを増やしていって下さい。

対象商品:
58888216
2024-05-05
用途:
長押へのカーテンレール取り付けに使用。
その他業種

ちょうどカーテンレールを長押へ取り付けられてお誂えのようです。
もう少し金具が厚くてネジ穴が1サイズ上でしたらもっと頑丈になりそうです。

対象商品:
58888216
2018-05-14
用途:
真空管アンプのシャーシーと部品間の連結
ギャンプス 様 (サービス業)

強度、耐久性、耐腐食性、全て良好でありつつ、価格リーズナブル、見た目も美しい。とても Good です。

対象商品:
58888216
2017-12-22
用途:
機械の補修

機械のちょっとした補修に使用しています。サイズがいろいろ選べて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする