曜日別特売
BX-288 ミニ金具 L型 ハイロジック 58888252

ミニ金具 L型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴数3
寸法(mm)12×27
内容量1袋(2個)注文コード58888252品番BX-288
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

寸法(mm)12×27幅(mm)9.5厚さ(mm)1.6穴径(Φmm)3.2穴数3材質鉄/ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58888252
2022-09-23
用途: 小物の制作に使用

幅サイズが小さくてよい。不等辺であるので使いやすい。値段がもう少し安ければいうことなし。

対象商品 : 58888277
2021-09-25
用途: 家具の補修
その他業種

家具の補修に使いました。なかなか絶妙なサイズで良かったです。

対象商品 : 58888295
2021-01-31
用途: 棚の製作
その他業種

大きさがちょうど良かったので購入しました。両面ともきれいな仕上げなので、重宝しました。
もう少し厚みのないものも欲しい。

対象商品 : 58888252
2020-07-02
用途: 小物取付時

小さい板を立てて取り付けるのに非常に便利で使いやすい。大きなL字金具はどこにでも売っているが、このサイズはあまりないのでちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする