BX-295 ミニ金具 アングル型 ハイロジック 58888313

ミニ金具 アングル型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)55×9×9
内容量1袋(2個)注文コード58888313品番BX-295
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

寸法(mm)55×9×9穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1.0穴数8個材質鉄/ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58888356
2021-07-04
用途: ミシンの糸通し

ミシンの糸通しに使えるものがなかなか見つからなかったけど、これだと私の目的にも使えるので充分です。品質もまあまあだと思います。

対象商品 : 58888313
2019-11-16
用途: 食卓用椅子の補強
その他業種

木製食卓椅子の背もたれと台座の接合部に、ガタが生じたので危険と感じ、補強金具を探し回ったが見つからず苦慮していた。そんな中、モノタロウのカタログを詳細に調べると、形状、サイズ、穴位置などが、ほぼ理想に近い「ミニ金具 アングル型」が見つかり、購入して取り付けた。使用状況は良好で、満足である。ただし、アングル2面の縦方向の穴位置が同じため干渉しあい、対角の穴にはネジを取り付けられない不具合があった。穴が「千鳥に空いた」アングルが有れば、もっと確実に固定できそうだ。

1が参考にしています
対象商品 : 58888356
2019-03-01
用途: 機械部品の加工
医療・福祉・介護関連業

予想はしていましたが、取り付ける機械部品との穴のピッチが合いませんでした。このような類の商品には穴のピッチ(径も)を情報表示していただけると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする