ミラクルレール

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー 注文コード58888496 品番27057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ

全長(mm)1820 シルバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58888496 27057 11760184 27057 ミラクルレール ハイロジック ミラクルレール ハイロジック 1セット(10本) 8,698 税込9,568 入数が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11760193
2020-08-22
用途:
古くなった家じゅうの引き戸改造
サービス業

コストパフォーマンス良い。量が必要な時に助かる、安くて十分な品質。

3人が参考にしています
対象商品:
11760193
2016-01-15
用途:
木製建具の敷居改良
建設業・工事業

このレールは7分溝用です、6分溝用も取り扱ってほしいのと、それぞれに2mだけではなく3mや4mも商品としてはあるので取り扱ってほしい。Vレールでの検索で出てくるようにもしてほしい。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
58888496
2014-04-02
用途:
傷んだ敷居に・重くなった引戸に

磨り減ってしまったりして傷んだ敷居に。
戸車はV型を使っているが、木の敷居+平戸車よりずっと軽く、耐久性も抜群。
引戸や敷居を削ったりする必要はあるが、これを使うのが最良の修繕方法だと思う。
次回からはレールが削れても、レールを交換するだけで済む。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする