ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 補強金具
ハイロジックの アングル・ブラケット
ユニクロLブラケット40SW両面釘穴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58888715
品番
L-4
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法D(mm)
Φ11×25
寸法L1(mm)
390
寸法L2(mm)
240
寸法P1(mm)
30
寸法P2(mm)
30
寸法P3(mm)
20
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
40
寸法d(mm)
Φ4.5
寸法t(mm)
3.2
アズワン品番
64-7740-18