Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 精密ドライバー
2069 ナットミクロドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
2mm
仕様
ボールエンドが傾いても締め付けができます。
注文コード
58892488
品番
118110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
早回しのキャップが付いてます。
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
2mm
軸長(mm)
60
仕様
ボールエンドが傾いても締め付けができます。
トラスコ品番
195-3308
全長(mm)
157
質量(g)
18.4
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
アズワン品番
64-8332-32
先端外径(Φmm)
5.7