ロープフック

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58893046 品番 15146
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)61 取付穴径(Φmm)5.1 口の開き(mm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-09
用途:
壁にいろいろな道具を掛けるのに便利

自宅の壁にいろいろな道具を引掛けるのに便利です。価格が安い物を探していたので助かりました。

対象商品:
58893046
2023-07-28
用途:
空調のためシート留めに使用
株式会社秋葉建設 様 (建設業・工事業)

手ごろな価格で、大変スムーズにに施工できました。又機会があればよろしくお願いいたします。

対象商品:
58893046
2022-09-19
用途:
シートの固定
その他業種

全長61mmのものを購入。ねじ穴はφ3.8mmのなげしビスがちょうど使えました。フック先端球径は8.7mmくらいで引っかかりは弱いですが、フックの角度を力尽くで変えてガッチリ保定できてます。

対象商品:
58893046
2022-09-02
用途:
そこらじゅうに引っ掛け点を作れる

物置や作業ゴンドラに、こいつと適当なロープで(ロープをツェッペリンベンドとかで輪にしてひばり結びで)引っ掛けるところを簡単に作れて便利です。
地べたに置くと拾いにかがむのが面倒なんですよ。

対象商品:
58893046
2022-11-01
用途:
防炎シートを引っ掛ける為
アイエヌ住器 様

数量は沢山購入できるのから助かりますが値段が高いのでもう少し安く購入出来たら良いと思います。

対象商品:
58893046
2021-10-10
用途:
沼上でロープ張り作業
農・林・水産業

漕ぎ棒の先端取付 腰ヒザ 曲がらずに作業出来効率アップ

対象商品:
58893046
2020-07-05
用途:
倉庫のフック

しっかりしたつくりで良い製品だと思います。
なんと言っても最安なので、気兼ねなく使える。
リピートします。

対象商品:
58893055
2020-06-30
用途:
ブロック塀に

駐車場の出入り口から他人が出入りしてる痕跡からのロープフックで頑丈な作りで大満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする