58248 ワイヤーハンガー ハイロジック 58893335

58248 ワイヤーハンガー ハイロジック 58893335
58248 ワイヤーハンガー ハイロジック 58893335

ワイヤーハンガー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個耐荷重(kg)5ワイヤー径(Φmm)1.2注文コード58893335品番58248
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ

仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。長さ(mm)1000ワイヤー径(Φmm)1.2耐荷重(kg)5アズワン品番64-7750-24
注意
※レールと一緒にお使いの方は、レール本体の荷重をお守りください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58893353
2024-04-23
用途: インテリア装飾
卸売・小売業

少し重めのインテリア雑貨を吊るすのに購入しました。しっかり耐荷重もあって安心でした。

対象商品 : 58893396
2022-07-03
用途: 8kgの額を吊るす為に
農・林・水産業

5kgを超える重量物を吊るすこのハンガーは近くで見つけられなかった。
利点
・ここで買えるのはありがたいです。 近くのホームセンターに置いていなかった。
・8kgの額を飾っても最大重量に達せず余剰があるので一安心です。
欠点
・先端の切断面 末端処理がしていないので編んでいる線がほぐれて指に刺さる。ので気を付けてください。
・5kg以下の重量を支える物と形状が同じで写真では、イメージしやすいが特徴を伝えるように拡大写真・また比較した参考写真が欲しい。
・小型の物と同じで判断が文章のみ、最大重量の文字のみを拡大してここが違うと記載が欲しいです。

対象商品 : 58893371
2022-05-04
用途: 家庭用

使用・強度に全く問題ないのはもちろんですが、長さ調節が実に簡単に指先でできるので、優れものだと思います。

対象商品 : 58893371
2021-11-12
用途: ホワイトボード設置時
第一測量設計所サービス業

壁に穴を空ける事無くスッキリと黒板を設置出来て良かったです。

対象商品 : 58893292
2020-01-31
用途: 現状ピクチャーレールの追加で購入
ココンデザインその他業種

とても早く手元に届きました。
ありがとうございました。

対象商品 : 58893335
2018-07-26
用途: ピクチャーレールに絵画を吊す。
建設業・工事業

長さの調節がワンタッチででき、絵画等の調節が簡単に行える。

対象商品 : 58893371
2016-08-30
用途: ピクチャーレール用
建設業・工事業

ハイロジックのピクチャーレールを購入していたので、同メーカーで揃えました。
上下の動きも操作しやすいです。

対象商品 : 58893292
2016-04-25
用途: ピクチャーレール用ワイヤーハンガー。
建設業・工事業

特に問題無く使用出来ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする