ワイヤーハンガー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)5 ワイヤー径(Φmm)1.2 注文コード58893353 品番58249
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は耐荷重・ワイヤー径など7種類から選べます 他の種類を見る

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ

仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。 長さ(mm)1500 ワイヤー径(Φmm)1.2 耐荷重(kg)5 アズワン品番64-7750-25
注意
※レールと一緒にお使いの方は、レール本体の荷重をお守りください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58893353
2024-04-23
用途:
インテリア装飾
卸売・小売業

少し重めのインテリア雑貨を吊るすのに購入しました。しっかり耐荷重もあって安心でした。

対象商品:
58893396
2022-07-03
用途:
8kgの額を吊るす為に
農・林・水産業

5kgを超える重量物を吊るすこのハンガーは近くで見つけられなかった。

利点
・ここで買えるのはありがたいです。 近くのホームセンターに置いていなかった。
・8kgの額を飾っても最大重量に達せず余剰があるので一安心です。


欠点
・先端の切断面 末端処理がしていないので編んでいる線がほぐれて指に刺さる。ので気を付けてください。

・5kg以下の重量を支える物と形状が同じで写真では、イメージしやすいが特徴を伝えるように拡大写真・また比較した参考写真が欲しい。
・小型の物と同じで判断が文章のみ、最大重量の文字のみを拡大してここが違うと記載が欲しいです。

対象商品:
58893371
2022-05-04
用途:
家庭用

使用・強度に全く問題ないのはもちろんですが、長さ調節が実に簡単に指先でできるので、優れものだと思います。

対象商品:
58893371
2021-11-12
用途:
ホワイトボード設置時
第一測量設計所 様 (サービス業)

壁に穴を空ける事無くスッキリと黒板を設置出来て良かったです。

対象商品:
58893292
2020-01-31
用途:
現状ピクチャーレールの追加で購入
ココンデザイン 様 (その他業種)

とても早く手元に届きました。
ありがとうございました。

対象商品:
58893335
2018-07-26
用途:
ピクチャーレールに絵画を吊す。
建設業・工事業

長さの調節がワンタッチででき、絵画等の調節が簡単に行える。

対象商品:
58893371
2016-08-30
用途:
ピクチャーレール用
建設業・工事業

ハイロジックのピクチャーレールを購入していたので、同メーカーで揃えました。
上下の動きも操作しやすいです。

対象商品:
58893292
2016-04-25
用途:
ピクチャーレール用ワイヤーハンガー。
建設業・工事業

特に問題無く使用出来ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする