ワンタッチパイプサポート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 58893475 品番 N-820
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

適合パイプ径(Φmm)32 アズワン品番64-7750-87

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58893457
2021-12-02
用途:
お風呂のタオル掛用のパイプハンガーとして

浴室のタオル掛用の『突っ張り棒』が時々滑って落ちるのでちゃんとしたパイプを固定するために購入しました。質感も程々で別途購入したステンレスパイプをしっかりと支えてくれています。

対象商品:
58893475
2021-07-26
用途:
作業効率のよさにはびっくりした。
建設業・工事業

作業効率の良さにはびっくりしました。低層階の取付には最適です。しかし高層階の時には、
強度の問題が出てきます。これからの課題ですね。

対象商品:
58893457
2020-07-26
用途:
ウオーキングクローゼットのパイプ用

25φ用を購入しまして 電気工事用のステンレス製のネジナシ電線管を当ててみたら
カバー部分の穴径が若干穴が小さかったのでリーマで削りました。 
木ネジで固定する部品へカバーを押し込んで止めるのですが 勘合する部分にゴム製のオーリングが有るのでしっかりと固定出来て安心感が有ります。

2人が参考にしています
対象商品:
58893475
2017-12-25
用途:
ハンガーパイプの固定。
不動産業

通常の固定タイプよりも、取り付け(位置合わせ)がしやすいです。
大工さんもこの手のものはよく知らないようです。
実物を見て結構、気に入ってくれました。前回はノーブランドでしたが、今回はハイロジックものを使ってみました。ハンガーパイプは取り外しできるとほんとうに便利。大工さんにも提案してみる価値ありです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
対応パイプ径はいくつでしょうか
回答:
こちらの適合パイプ径は32mmとなっております。
N-819は25mmたいおうとなります。
3人が参考にしています
2014-06-06

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする