Wera
7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
58893529
品番
74752
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)
欧州規格EN60900適合品です。
特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途
一般的な締め付け作業
トラスコ品番
195-2442
全長(mm)
192
質量(g)
220
差込角(mm)
9
精度
トルク:±6%
最大締付トルク(N・m)
1.2
トルク調整範囲(N・m)
0.3~1.2
適合ビット
Wera製9mmシャンクVDEビット
最小目盛(N・m)
0.3
アズワン品番
64-8326-17
負荷方向
右