816R ESD ビットホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58893565 品番51464
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

欧州規格EN61340-5-1に対応している静電対策の材質を使用しています。
ハンドル部分に転がり防止の六角が付いてます。
差込口は6.35mmです。
片手でも交換可能なビットフォルダー機能を採用しました。
手に馴染みやすいクラフトフォームハンドルです。

トラスコ品番195-3270 全長(mm)119 質量(g)121 グリップ径(Φmm)33 シャンク6.35mm アズワン品番64-8325-13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58893565
2024-07-19
用途:
持ち出し用ドライバーとして
MAR SURFBOARDS 様

まず、サイズ感はwera製品のプラスドライバーで言うところのPH1番と同じです。さらに小さいモデルもありますが使い物になるのか?ってくらい小さいと思います。本品もプラスの2番に使うには小さく感じますから1/4インチのスパナやメガネなどを合わせ持ちした方が良い感じ。ビットの保持はマグネットなしのクイックロックタイプ、ビットに小さな切り欠きがある物、全くない物、欧米タイプの窪み位置が低いタイプはしっかり固定できますが日本仕様の両頭プラスビットは保持できません。ESDシリーズは静電気対策工具ですがwera貫通ドライバーと同じカラーリングなので貫通と色を揃えたいって目的で買いました。電ドラ持ち出し時にポケットに入れておくにはちょうど良いサイズですが日本仕様の電動ドライバー用両頭ビットが固定できないのはちょっと残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする