840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58893599 品番 56683
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。
Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。

付属品カラーコード付 仕様ヘックスプラス(六角) トラスコ品番195-2938 材質特殊工具鋼 全長(mm)25 質量(g)4 種類バイトーションタイプ(二重効果) 先端サイズ3.0 差込角対辺(mm)6.35 アズワン品番64-8325-49 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする