840/1 BTZ ヘックスプラスビット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58893669 品番 56687
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。
Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 種類バイトーションタイプ(二重効果) 質量(g)6 材質特殊工具鋼 仕様ヘックスプラス(六角) 付属品カラーコード付 トラスコ品番195-2942 先端サイズ6.0 アズワン品番64-8325-53 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58893644
2024-03-03
用途:
締付
56サイクル 様 (サービス業)

しっかりとボルトに噛み付き トルクを掛けられる事が出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする