Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
851/1 IMP DC プラスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58893687
品番
57615
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。(トライトーション効果)
刃先にダイヤコーティングし、カムアウト防止します
用途
衝撃専用
付属品
カラーコード付
仕様
ダイヤモンドコーティング
適合
インパクト工具適合品
トラスコ品番
195-2373
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
25
質量(g)
4
タイプ
PH
先端サイズ
(+)1
差込角対辺(mm)
6.35
アズワン品番
64-8324-70
両頭機能
片頭