Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
851/1J ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58893696
品番
135041
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
JCIS規格対応です。
精密部品の作業に最適です。
トラスコ品番
195-3338
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
25
質量(g)
4.8
先端サイズ
PH0
アズワン品番
64-8336-38
両頭機能
片頭