851/1J ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58893705 品番 135040
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

JCIS規格対応です。
精密部品の作業に最適です。

トラスコ品番195-3337 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)25 質量(g)6.6 先端サイズPH00 アズワン品番64-8336-37 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする