851/1J ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズPH1 注文コード58893714 品番135042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

JCIS規格対応です。
精密部品の作業に最適です。

トラスコ品番195-3339 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)25 質量(g)4.8 先端サイズPH1 アズワン品番64-8336-39 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする