Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
853/4 ACR SL プラスビットPH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58893845
品番
203913
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
カムアウトを防止するACRという強い食い付きを実現する技術を採用しています。
用途
組立メンテンナンス
トラスコ品番
195-2933
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
150
質量(g)
27
タイプ
ACR
種類
バイトーションタイプ
先端サイズ
+2
差込角対辺(mm)
6.35
アズワン品番
64-8348-60
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭