853/4 ACR SL プラスビットPH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58893854 品番 203914
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カムアウトを防止するACRという強い食い付きを実現する技術を採用しています。

用途組立メンテンナンス トラスコ品番195-2934 材質特殊工具鋼 全長(mm)200 質量(g)35 タイプACR 種類バイトーションタイプ 先端サイズ+2 差込角対辺(mm)6.35 アズワン品番64-8348-61 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする