867/4IP トルクスプラスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58893924 品番 134665
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

先端トルクスプラスのドライバービットです。
トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。

トラスコ品番195-3323 材質特殊工具鋼 全長(mm)50 質量(g)5.8 種類トーションタイプ 先端サイズIP2 差込角対辺(mm)6.35 アズワン品番64-8336-59 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする